OBO - Tartókapocs csőklipsszel 17-20mm 1482408 - 1482408
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 2-6 mm
Cső-/kábelátmérő - 17-20 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195142638
Sonepar cikkszám
1482408
Gyártói cikkszám
1482408
Gyártói típuskód
TKC 6-20
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
2-6 mm
Cső-/kábelátmérő:
17-20 mm
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Zsanéros:
Igen
Zsanér beállítható:
Nem
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs csőklipsszel 17-20mm