Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Tartókapocs csőklipsszel 6-25mm 1482416 - 1482416

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítés módja - szorítás

  • Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel

  • Alkalmazható karimavastagságig - 2-6 mm

  • Cső-/kábelátmérő - 23-25 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195142690

Sonepar cikkszám

1482416

Gyártói cikkszám

1482416

Gyártói típuskód

TKC 6-25

Rögzítés módja:

szorítás

Csatlakozási mód/szerkezeti elem:

cső/kábel

Alkalmazható karimavastagságig:

2-6 mm

Cső-/kábelátmérő:

23-25 mm

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Zsanéros:

Igen

Zsanér beállítható:

Nem

Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; %Tartókapocs csőklipsszel 6-25mm