Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Tartókapocs felüthető M10 SN065482 - 1480882

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítés módja - szorítás

  • Csatlakozási mód/szerkezeti elem - csavarmenet

  • Alkalmazható karimavastagságig - 8-20 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196429905

Sonepar cikkszám

SN065482

Gyártói cikkszám

1480882

Gyártói típuskód

TKM Chock 2 V4A

Rögzítés módja:

szorítás

Csatlakozási mód/szerkezeti elem:

csavarmenet

Alkalmazható karimavastagságig:

8-20 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Csavarmenet mérete (metrikus):

10

Zsanéros:

Nem

Zsanér beállítható:

Nem

Szakítőerő:

3500 N

Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs felüthető M10