OBO - Tartókapocs felüthető M12 szalaghorganyzott SN065484 - 1480854
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig - 8-20 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196429899
Sonepar cikkszám
SN065484
Gyártói cikkszám
1480854
Gyártói típuskód
TKM Chock 3 FS
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig:
8-20 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Szakítőerő:
5000 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs felüthető M12 szalaghorganyzott