OBO - Tartókapocs felüthető M8 szalaghorganyzott SN065485 - 1480850
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig - 8-20 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196429875
Sonepar cikkszám
SN065485
Gyártói cikkszám
1480850
Gyártói típuskód
TKM Chock 1 FS
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig:
8-20 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Szakítőerő:
2000 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs felüthető M8 szalaghorganyzott