Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Tartókapocs hevederrel 1,5-4mm 1485105 - 1485105

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítés módja - szorítás

  • Csatlakozási mód/szerkezeti elem - lánc

  • Alkalmazható karimavastagságig - 1.5-4 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - cink-/alumínium-lamellás bevonat

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195146353

Sonepar cikkszám

1485105

Gyártói cikkszám

1485105

Gyártói típuskód

TKL 4

Rögzítés módja:

szorítás

Csatlakozási mód/szerkezeti elem:

lánc

Alkalmazható karimavastagságig:

1.5-4 mm

Anyag:

acél

Felület:

cink-/alumínium-lamellás bevonat

Zsanéros:

Nem

Zsanér beállítható:

Nem

Szakítőerő:

720 N

Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs hevederrel 1,5-4mm