OBO - Tartókapocs hevederrel 4-6mm 1485113 - 1485113
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - lánc
Alkalmazható karimavastagságig - 4-6 mm
Anyag - acél
Felület - cink-/alumínium-lamellás bevonat
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195146414
Sonepar cikkszám
1485113
Gyártói cikkszám
1485113
Gyártói típuskód
TKL 6
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
lánc
Alkalmazható karimavastagságig:
4-6 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Szakítőerő:
720 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs hevederrel 4-6mm