OBO - Tartókapocs hosszanti perforációval 14-19mm 1481746 - 1481746
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - lyuk
Alkalmazható karimavastagságig - 14-19 mm
Anyag - rugóacél
Felület - cink-/alumínium-lamellás bevonat
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195141617
Sonepar cikkszám
1481746
Gyártói cikkszám
1481746
Gyártói típuskód
TKR 19
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
lyuk
Alkalmazható karimavastagságig:
14-19 mm
Anyag:
rugóacél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Igen
Zsanér beállítható:
Igen
Szakítőerő:
2700 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs hosszanti perforációval 14-19mm