OBO - Tartókapocs hosszanti perforációval 5-9mm cinklamella SN065486 - 1481711
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - lyuk
Alkalmazható karimavastagságig - 5-9 mm
Cső-/kábelátmérő - 2-19 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195141495
Sonepar cikkszám
SN065486
Gyártói cikkszám
1481711
Gyártói típuskód
TKR 9
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
lyuk
Alkalmazható karimavastagságig:
5-9 mm
Cső-/kábelátmérő:
2-19 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Szakítőerő:
2700 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs hosszanti perforációval 5-9mm cinklamella