Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Tartókapocs kábelekhez/vezetékekhez 12-18 mm 1487570 - 1487570

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítés módja - szorítás

  • Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel

  • Alkalmazható karimavastagságig - 8-12 mm

  • Cső-/kábelátmérő - 15-18 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195862925

Sonepar cikkszám

1487570

Gyártói cikkszám

1487570

Gyártói típuskód

TKCI 12-18 N

Rögzítés módja:

szorítás

Csatlakozási mód/szerkezeti elem:

cső/kábel

Alkalmazható karimavastagságig:

8-12 mm

Cső-/kábelátmérő:

15-18 mm

Anyag:

acél

Felület:

cink-/alumínium-lamellás bevonat

Zsanéros:

Nem

Zsanér beállítható:

Nem

Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs kábelekhez/vezetékekhez 12-18 mm