OBO - Tartókapocs kábelekhez/vezetékekhez 8-12mm cinklamella SN065491 - 1483973
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 8-12 mm
Cső-/kábelátmérő - 15-18 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196503643
Sonepar cikkszám
SN065491
Gyártói cikkszám
1483973
Gyártói típuskód
BCC 8-12 D18
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
8-12 mm
Cső-/kábelátmérő:
15-18 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs kábelekhez/vezetékekhez 8-12mm cinklamella