OBO - Tartókapocs kábelkötegelővel 240 mm 2-4mm cinklamella SN065493 - 1483641
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 2-4 mm
Cső-/kábelátmérő - 70-70 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196502370
Sonepar cikkszám
SN065493
Gyártói cikkszám
1483641
Gyártói típuskód
BCCT 2-4 L240
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
2-4 mm
Cső-/kábelátmérő:
70-70 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Szakítőerő:
220 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs kábelkötegelővel 240 mm 2-4mm cinklamella