OBO - Tartókapocs kábelkötegelővel 365 mm 14-20mm cinklamella SN065495 - 1483653
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 14-20 mm
Cső-/kábelátmérő - 110-110 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196502479
Sonepar cikkszám
SN065495
Gyártói cikkszám
1483653
Gyártói típuskód
BCCT 14-20 L365
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
14-20 mm
Cső-/kábelátmérő:
110-110 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Szakítőerő:
220 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs kábelkötegelővel 365 mm 14-20mm cinklamella