Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tartókapocs kábelkötegelővel 365 mm 8-14mm cinklamella SN065497 - 1483649

OBO
MásolásMásolás
OBO - Tartókapocs kábelkötegelővel 365 mm 8-14mm cinklamella SN065497

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítés módja - szorítás

  • Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel

  • Alkalmazható karimavastagságig - 8-14 mm

  • Cső-/kábelátmérő - 110-110 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196502431

Sonepar cikkszám

SN065497

Gyártói cikkszám

1483649

Gyártói típuskód

BCCT 8-14 L365

Rögzítés módja:

szorítás

Csatlakozási mód/szerkezeti elem:

cső/kábel

Alkalmazható karimavastagságig:

8-14 mm

Cső-/kábelátmérő:

110-110 mm

Anyag:

acél

Felület:

cink-/alumínium-lamellás bevonat

Zsanéros:

Nem

Zsanér beállítható:

Nem

Szakítőerő:

220 N

Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs kábelkötegelővel 365 mm 8-14mm cinklamella