OBO - Tartókapocs kábelkötővel 2-6MM /365mm 1481428 - 1481428
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 2-6 mm
Anyag - acél
Felület - cink-/alumínium-lamellás bevonat
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195141013
Sonepar cikkszám
1481428
Gyártói cikkszám
1481428
Gyártói típuskód
TKK 6-365
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
2-6 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs kábelkötővel 2-6MM /365mm