MegszűntNem visszaküldhető

OBO - Tartókapocs kábelkötővel 5-13MM /250mm 1481460 - 1481460

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítés módja - szorítás

  • Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel

  • Alkalmazható karimavastagságig - 5-13 mm

  • Cső-/kábelátmérő - 0-110 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195141136

Sonepar cikkszám

1481460

Gyártói cikkszám

1481460

Gyártói típuskód

TKK13-365

Rögzítés módja:

szorítás

Csatlakozási mód/szerkezeti elem:

cső/kábel

Alkalmazható karimavastagságig:

5-13 mm

Cső-/kábelátmérő:

0-110 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Zsanéros:

Nem

Zsanér beállítható:

Nem

Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs kábelkötővel 5-13MM /250mm