OBO - tartókapocs M10 menetesszárhoz 4-10mm ZL Zinklamelle SX105898 - 1488329
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig - 4-10 mm
Anyag - acél
Felület - cink-/alumínium-lamellás bevonat
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197392116
Sonepar cikkszám
SX105898
Gyártói cikkszám
1488329
Gyártói típuskód
SCTR 4-10 M10
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig:
4-10 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
tartókapocs M10 menetesszárhoz 4-10mm ZL Zinklamelle