OBO - Tartókapocs M10 menetesszárhoz 4-8mm cinklamella SN065498 - 1483669
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig - 4-8 mm
Anyag - acél
Felület - cink-/alumínium-lamellás bevonat
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196502547
Sonepar cikkszám
SN065498
Gyártói cikkszám
1483669
Gyártói típuskód
BCTR 4-8 M10
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig:
4-8 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Szakítőerő:
750 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs M10 menetesszárhoz 4-8mm cinklamella