OBO - Tartókapocs M10 menetesszárhoz 8-14mm cinklamella SN065499 - 1483671
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig - 8-14 mm
Anyag - acél
Felület - cink-/alumínium-lamellás bevonat
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196502554
Sonepar cikkszám
SN065499
Gyártói cikkszám
1483671
Gyártói típuskód
BCTR 8-14 M10
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig:
8-14 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Szakítőerő:
750 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs M10 menetesszárhoz 8-14mm cinklamella