OBO - Tartókapocs M6 menetesszárhoz 8-14mm cinklamella SN065501 - 1483663
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig - 8-14 mm
Anyag - acél
Felület - cink-/alumínium-lamellás bevonat
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196502493
Sonepar cikkszám
SN065501
Gyártói cikkszám
1483663
Gyártói típuskód
BCTR 8-14 M6
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig:
8-14 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Szakítőerő:
650 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs M6 menetesszárhoz 8-14mm cinklamella