OBO - tartókapocs M6x9 menetes csapszeggel 1,5-4mm ZL Zinklamelle SX105884 - 1488271
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig - 1.5-4 mm
Anyag - acél
Felület - cink-/alumínium-lamellás bevonat
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197392277
Sonepar cikkszám
SX105884
Gyártói cikkszám
1488271
Gyártói típuskód
SCVTB 1,5-4 M6
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig:
1.5-4 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
tartókapocs M6x9 menetes csapszeggel 1,5-4mm ZL Zinklamelle