OBO - tartókapocs M6x9 menetes csapszeggel 15-20mm ZL Zinklamelle SX105887 - 1488277
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig - 15-20 mm
Anyag - acél
Felület - cink-/alumínium-lamellás bevonat
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197392307
Sonepar cikkszám
SX105887
Gyártói cikkszám
1488277
Gyártói típuskód
SCVTB 15-20 M6
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig:
15-20 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
tartókapocs M6x9 menetes csapszeggel 15-20mm ZL Zinklamelle