OBO - tartókapocs M8 menetesszárhoz 10-15mm ZL Zinklamelle SX105897 - 1488327
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig - 10-15 mm
Anyag - acél
Felület - cink-/alumínium-lamellás bevonat
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197392109
Sonepar cikkszám
SX105897
Gyártói cikkszám
1488327
Gyártói típuskód
SCTR 10-15 M8
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig:
10-15 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
tartókapocs M8 menetesszárhoz 10-15mm ZL Zinklamelle