OBO - tartókapocs max.8mm széles kábelkötegelőhöz 10-15mm ZL Zinklamelle SX105892 - 1488307
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 10-15 mm
Anyag - acél
Felület - cink-/alumínium-lamellás bevonat
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197392055
Sonepar cikkszám
SX105892
Gyártói cikkszám
1488307
Gyártói típuskód
SCCT 10-15
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
10-15 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
tartókapocs max.8mm széles kábelkötegelőhöz 10-15mm ZL Zinklamelle