OBO - tartókapocs max.8mm széles kábelkötegelőhöz 15-20mm ZL Zinklamelle SX105893 - 1488311
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 15-20 mm
Anyag - acél
Felület - cink-/alumínium-lamellás bevonat
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197392062
Sonepar cikkszám
SX105893
Gyártói cikkszám
1488311
Gyártói típuskód
SCCT 15-20
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
15-20 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
tartókapocs max.8mm széles kábelkötegelőhöz 15-20mm ZL Zinklamelle