OBO - tartókapocs max.8mm széles kábelkötegelőhöz 4-10mm ZL Zinklamelle SX105891 - 1488303
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 4-10 mm
Anyag - acél
Felület - cink-/alumínium-lamellás bevonat
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197392048
Sonepar cikkszám
SX105891
Gyártói cikkszám
1488303
Gyártói típuskód
SCCT 4-10
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
4-10 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
tartókapocs max.8mm széles kábelkötegelőhöz 4-10mm ZL Zinklamelle