OBO - Tartókapocs menetes csapszeggel M6x8mm 3-7mm cinklamella SN065508 - 1483631
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig - 3-7 mm
Anyag - acél
Felület - cink-/alumínium-lamellás bevonat
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196502325
Sonepar cikkszám
SN065508
Gyártói cikkszám
1483631
Gyártói típuskód
BCUTB 3-7 M6
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig:
3-7 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Szakítőerő:
350 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs menetes csapszeggel M6x8mm 3-7mm cinklamella