OBO - Tartókapocs menetes csapszeggel M6x8mm 8-12,5mm cinklamella SN065509 - 1483633
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig - 8-12.5 mm
Anyag - acél
Felület - cink-/alumínium-lamellás bevonat
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196502356
Sonepar cikkszám
SN065509
Gyártói cikkszám
1483633
Gyártói típuskód
BCUTB 8-12,5 M6
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig:
8-12.5 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Szakítőerő:
500 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs menetes csapszeggel M6x8mm 8-12,5mm cinklamella