OBO - Tartókapocs multifunkciós 16-24mm horganyzott, MAGNI 565 SN065510 - 1485148
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - egyéb
Alkalmazható karimavastagságig - 16-24 mm
Anyag - acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195928140
Sonepar cikkszám
SN065510
Gyártói cikkszám
1485148
Gyártói típuskód
TK MULTI 24
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
egyéb
Alkalmazható karimavastagságig:
16-24 mm
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Szakítőerő:
1200 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs multifunkciós 16-24mm horganyzott, MAGNI 565