OBO - Tartókapocs multifunkciós 2-8mm horganyzott, MAGNI 565 SN065511 - 1485140
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - egyéb
Alkalmazható karimavastagságig - 2-8 mm
Anyag - acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195928126
Sonepar cikkszám
SN065511
Gyártói cikkszám
1485140
Gyártói típuskód
TK MULTI 8
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
egyéb
Alkalmazható karimavastagságig:
2-8 mm
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Szakítőerő:
1200 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs multifunkciós 2-8mm horganyzott, MAGNI 565