OBO - Tartókapocs multifunkciós 8-16mm horganyzott, MAGNI 565 SN065512 - 1485144
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - egyéb
Alkalmazható karimavastagságig - 8-16 mm
Anyag - acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195928133
Sonepar cikkszám
SN065512
Gyártói cikkszám
1485144
Gyártói típuskód
TK MULTI 16
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
egyéb
Alkalmazható karimavastagságig:
8-16 mm
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Szakítőerő:
1200 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs multifunkciós 8-16mm horganyzott, MAGNI 565