OBO - Tartókapocs rögzítőcsavarral 17mm 1488015 - 1488015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - csavarozás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - lyuk
Alkalmazható karimavastagságig - 0-18 mm
Anyag - öntöttvas
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195150855
Sonepar cikkszám
1488015
Gyártói cikkszám
1488015
Gyártói típuskód
FL 1 TG
Rögzítés módja:
csavarozás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
lyuk
Alkalmazható karimavastagságig:
0-18 mm
Anyag:
öntöttvas
Felület:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Szakítőerő:
1200 N
Anyaga: Temperöntvény