OBO - Tartókapocs rögzítőcsavarral 18mm 1488074 - 1488074
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - csavarozás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig - 0-18 mm
Anyag - öntöttvas
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195151036
Sonepar cikkszám
1488074
Gyártói cikkszám
1488074
Gyártói típuskód
FL1-G M8 TG
Rögzítés módja:
csavarozás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig:
0-18 mm
Anyag:
öntöttvas
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Szakítőerő:
1200 N
Anyaga: temperöntvény