OBO - Tartókapocs rögzítőcsavarral 2-13mm 1484702 - 1484702
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - csavarozás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - egyéb
Alkalmazható karimavastagságig - 2-13 mm
Anyag - acél
Felület - cink-/alumínium-lamellás bevonat
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195145936
Sonepar cikkszám
1484702
Gyártói cikkszám
1484702
Gyártói típuskód
TK 213
Rögzítés módja:
csavarozás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
egyéb
Alkalmazható karimavastagságig:
2-13 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Szakítőerő:
550 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs rögzítőcsavarral 2-13mm