OBO - Tartókapocs rögzítőcsavarral 20mm 1488082 - 1488082
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - csavarozás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig - 0-20 mm
Anyag - öntöttvas
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195151098
Sonepar cikkszám
1488082
Gyártói cikkszám
1488082
Gyártói típuskód
FL2-G M10 TG
Rögzítés módja:
csavarozás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig:
0-20 mm
Anyag:
öntöttvas
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Szakítőerő:
2500 N
Anyaga: temperöntvény