OBO - Tartókapocs rögzítőcsavarral 23mm 1488031 - 1488031
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - csavarozás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - lyuk
Alkalmazható karimavastagságig - 0-26 mm
Anyag - öntöttvas
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195150978
Sonepar cikkszám
1488031
Gyártói cikkszám
1488031
Gyártói típuskód
FL 3 TG
Rögzítés módja:
csavarozás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
lyuk
Alkalmazható karimavastagságig:
0-26 mm
Anyag:
öntöttvas
Felület:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Szakítőerő:
3500 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs rögzítőcsavarral 23mm (25db/cs)