OBO - Tartókapocs rögzítőcsavarral 26mm 1488090 - 1488090
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - csavarozás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig - 0-26 mm
Anyag - öntöttvas
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195151159
Sonepar cikkszám
1488090
Gyártói cikkszám
1488090
Gyártói típuskód
FL3-G M12 TG
Rögzítés módja:
csavarozás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig:
0-26 mm
Anyag:
öntöttvas
Felület:
kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Szakítőerő:
3500 N
Anyaga: temperöntvény