Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tartókapocs rögzítőrugóval 10-19mm 1408046 - 1408046

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítés módja - szorítás

  • Csatlakozási mód/szerkezeti elem - egyéb

  • Alkalmazható karimavastagságig - 10-19 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - cink-/alumínium-lamellás bevonat

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195126850

Sonepar cikkszám

1408046

Gyártói cikkszám

1408046

Gyártói típuskód

328 2

Rögzítés módja:

szorítás

Csatlakozási mód/szerkezeti elem:

egyéb

Alkalmazható karimavastagságig:

10-19 mm

Anyag:

acél

Felület:

cink-/alumínium-lamellás bevonat

Zsanéros:

Nem

Zsanér beállítható:

Nem

Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs rögzítőrugóval 10-19mm