OBO - Tartókapocs rögzítőszemmel 10-16mm 1480408 - 1480408
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - lyuk
Alkalmazható karimavastagságig - 10-16 mm
Anyag - acél
Felület - cink-/alumínium-lamellás bevonat
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196255832
Sonepar cikkszám
1480408
Gyártói cikkszám
1480408
Gyártói típuskód
TKN 16-0
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
lyuk
Alkalmazható karimavastagságig:
10-16 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs rögzítőszemmel 10-16mm