Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Tartókapocs rögzítőszemmel 5-13mm 1481029 - 1481029

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítés módja - szorítás

  • Csatlakozási mód/szerkezeti elem - lyuk

  • Alkalmazható karimavastagságig - 5-13 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - cink-/alumínium-lamellás bevonat

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195140535

Sonepar cikkszám

1481029

Gyártói cikkszám

1481029

Gyártói típuskód

TK 13-0

Rögzítés módja:

szorítás

Csatlakozási mód/szerkezeti elem:

lyuk

Alkalmazható karimavastagságig:

5-13 mm

Anyag:

acél

Felület:

cink-/alumínium-lamellás bevonat

Csavarmenet mérete (metrikus):

7

Zsanéros:

Nem

Zsanér beállítható:

Nem

Szakítőerő:

900 N

Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; %Tartókapocs rögzítőszemmel 5-13mm