OBO - tartókapocs védőcsőhöz 20-25 mm 10-15mm ZL Zinklamelle SX105905 - 1488363
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 10-15 mm
Cső-/kábelátmérő - 20-25 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197380823
Sonepar cikkszám
SX105905
Gyártói cikkszám
1488363
Gyártói típuskód
SCHPC 10-15 D25
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
10-15 mm
Cső-/kábelátmérő:
20-25 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
tartókapocs védőcsőhöz 20-25 mm 10-15mm ZL Zinklamelle