OBO - Tartókapocs védőcsőhöz 20-25mm 8-12,5mm SN001561 - 1480772
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 8-12.5 mm
Cső-/kábelátmérő - 20-25 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196256679
Sonepar cikkszám
SN001561
Gyártói cikkszám
1480772
Gyártói típuskód
TKSUN 12,5-25
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
8-12.5 mm
Cső-/kábelátmérő:
20-25 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs védőcsőhöz 20-25mm 8-12,5mm