OBO - Tartókapocs védőcsőhöz 20mm 2-4mm SN022553 - 1483811
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 2-4 mm
Cső-/kábelátmérő - 20-20 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196503148
Sonepar cikkszám
SN022553
Gyártói cikkszám
1483811
Gyártói típuskód
BCHPO 2-4 D20
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
2-4 mm
Cső-/kábelátmérő:
20-20 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Szakítőerő:
110 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs védőcsőhöz 20mm 2-4mm