OBO - tartókapocs védőcsőhöz 30-32 mm 1,5-4mm ZL Zinklamelle SX105901 - 1488345
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 1.5-4 mm
Cső-/kábelátmérő - 30-32 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197380755
Sonepar cikkszám
SX105901
Gyártói cikkszám
1488345
Gyártói típuskód
SCHPC 1,5-4 D32
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
1.5-4 mm
Cső-/kábelátmérő:
30-32 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
tartókapocs védőcsőhöz 30-32 mm 1,5-4mm ZL Zinklamelle