OBO - tartókapocs védőcsőhöz 36-40 mm 10-15mm ZL Zinklamelle SX105907 - 1488367
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 10-15 mm
Cső-/kábelátmérő - 36-40 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197380861
Sonepar cikkszám
SX105907
Gyártói cikkszám
1488367
Gyártói típuskód
SCHPC 10-15 D40
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
10-15 mm
Cső-/kábelátmérő:
36-40 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Igen
Zsanér beállítható:
Nem
tartókapocs védőcsőhöz 36-40 mm 10-15mm ZL Zinklamelle