OBO - tartókapocs védőcsőhöz 36-40 mm 4-10mm ZL Zinklamelle SX105904 - 1488353
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 4-10 mm
Cső-/kábelátmérő - 36-40 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197380809
Sonepar cikkszám
SX105904
Gyártói cikkszám
1488353
Gyártói típuskód
SCHPC 4-10 D40
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
4-10 mm
Cső-/kábelátmérő:
36-40 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
tartókapocs védőcsőhöz 36-40 mm 4-10mm ZL Zinklamelle