Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tartólap 2 x P típusú lyukképpel 72 x 52,2 szalaghorg SN065529 - 7407817

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beépíthető eszközök száma - 2

  • Kivitel - teherhordó forma

  • Szerelvény szerelési módja - bepattintható

  • Mélység - 48.6 mm

  • Húzásmentesítések száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195455806

Sonepar cikkszám

SN065529

Gyártói cikkszám

7407817

Gyártói típuskód

MTM 2P

Beépíthető eszközök száma:

2

Kivitel:

teherhordó forma

Szerelvény szerelési módja:

bepattintható

Mélység:

48.6 mm

Húzásmentesítések száma:

0

Hosszúság:

72 mm

Anyag:

fém

Padló alatti rendszerek ; Padlóba süllyesztett szerelvénydoboz ; Tartólap 2 x P típusú lyukképpel 72 x 52,2 szalaghorg