OBO - Tartólap SN065515 - 7407780
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépíthető eszközök száma - 2
Kivitel - teherhordó forma
Szerelvény szerelési módja - bepattintható
Mélység - 48.6 mm
Húzásmentesítések száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195113089
Sonepar cikkszám
SN065515
Gyártói cikkszám
7407780
Gyártói típuskód
MTM 2A
Beépíthető eszközök száma:
2
Kivitel:
teherhordó forma
Szerelvény szerelési módja:
bepattintható
Mélység:
48.6 mm
Húzásmentesítések száma:
0
Hosszúság:
72 mm
Anyag:
fém
Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Tartólap