Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tartólap SN065520 - 7407820

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beépíthető eszközök száma - 3

  • Kivitel - teherhordó forma

  • Szerelvény szerelési módja - bepattintható

  • Mélység - 48.6 mm

  • Húzásmentesítések száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195113225

Sonepar cikkszám

SN065520

Gyártói cikkszám

7407820

Gyártói típuskód

MTM 3A

Beépíthető eszközök száma:

3

Kivitel:

teherhordó forma

Szerelvény szerelési módja:

bepattintható

Mélység:

48.6 mm

Húzásmentesítések száma:

0

Hosszúság:

72 mm

Anyag:

fém

Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Tartólap