OBO - Tartólap SN065521 - 7407824
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépíthető eszközök száma - 3
Kivitel - teherhordó forma
Szerelvény szerelési módja - bepattintható
Mélység - 48.6 mm
Húzásmentesítések száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195113256
Sonepar cikkszám
SN065521
Gyártói cikkszám
7407824
Gyártói típuskód
MTM 3B
Beépíthető eszközök száma:
3
Kivitel:
teherhordó forma
Szerelvény szerelési módja:
bepattintható
Mélység:
48.6 mm
Húzásmentesítések száma:
0
Hosszúság:
72 mm
Anyag:
fém
Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Tartólap